https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81416343-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoa09DOHhNRE0wTXpBd09EQTNOVGd3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTVRZek5ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWEzNjA3NjZkZWE4Y2Q2NDVlYWViMTAxM2U4NTQ0ODgwY2NhZDdhNjliM2YxZDgyNjAzMmI5MmZiZDY4MTM0Zg
22463088
Pasy modułowe
REXNORD
REXNORD
HP7706-6IN MTW
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP7706-6IN MTW
Modular Mat Top Belting; 7706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Nr. katalogowy
HP7706-6IN MTW
Nr kat. BDI
22463088
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP7706-6IN-MTW/p/22463088
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,562
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699181234
Rozmiar Taśmy Modułowej
7706
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Molded-To-Width Mat Top Chain Molded Brown
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10028423
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 7706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
6 Cale | 152,4 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież