https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81441723-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIyNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMlppOHhNRE0wTXpFMk5qWXdOek01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTkRFM01qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2JhMjE5YjA5MjAwMzJlYjhmYWVkNDhlNDQ1YTFlOTAxYjg4YjczMzUzYjUwZmZkN2JkZDdhNmZmNzYxZjBmOA
REXNORD
REXNORD
HP7743-15IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP7743-15IN
Modular Mat Top Belting; 7743; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
10324682
BDI #
26250920
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP7743-15IN/p/26250920
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
0,31
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782934793691
Štandardná veľkosť remeňu
7743
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Low Backline Pressure
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
15
Štandardná šírka remeňu – milimetre
381
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.5
Výška dosky – milimetre
12.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Brown
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10324682
Váha / libry
0.31
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 7743; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov