https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-7956B-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoa01DOHhNRE0wTXpFMU5UUTJOakkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOemsxTmtKZlVFaFBWRTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZjNTEyYmIyZjk3ZDM4NTZiMTU5YjUyZjM4ZGU4MTI5NmUzNjdiZGNmZjI4NjU3NTkwMmNmZmIxOGFjZjRhNjQ
REXNORD
REXNORD
HP7956B-6IN_MTW_CW_T2P
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP7956B-6IN_MTW_CW_T2P
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Stainless Steel Pin Material; 1/2" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
10343070
BDI #
26252689
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP7956B-6IN-MTW-CW-T2P/p/26252689
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
0,12
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782934795275
Štandardná veľkosť remeňu
7956
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Open Area
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1.25
Stúpanie – milimetre
31.75
Štandardná šírka remeňu – palce
6
Štandardná šírka remeňu – milimetre
152.4
Štandardný druh remeňu
Side Flexing
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1.25 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.5
Výška dosky – milimetre
12.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Molded-To-Width Mat Top Chain With Bearing Curve Retention Every 2nd Pitch For Clockwise Turns Molded In Brown
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10343070
Váha / libry
0.12
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Stainless Steel Pin Material; 1/2" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov