https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10713938-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnNU5pOHhNRE0zTmpReU1EYzFNelF6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEEzTVRNNU16aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzEyODBjZTkxZjRkM2JmMmRjMDNkZWIxYmVjNTJiYmFlNDk4YmVlZGM1NGUzY2I1MzQ0NGRkZTg1OTFhNDQ2Zg
REXNORD
REXNORD
HP8507-18IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP8507-18IN
Modular Mat Top Belting; 8507; Raised Rib; Modular Belting; 3/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.56" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
10713938
BDI #
26259273
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP8507-18IN/p/26259273
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
0,15
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782935257499
Štandardná veľkosť remeňu
8507
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Raised Rib
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.75
Stúpanie – milimetre
19.05
Štandardná šírka remeňu – palce
18
Štandardná šírka remeňu – milimetre
457.2
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.75 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.56
Výška dosky – milimetre
14.224
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Brown
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10713938
Váha / libry
0.15
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 8507; Raised Rib; Modular Belting; 3/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.56" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov