https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10196513-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnd055OHhNRE0wTXpFMU56RTNNREl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4T1RZMU1UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjMTIzZjM2YTZiNTFlOTI4ZGQ1YmIxM2I5YmY3OTc1ZDE0YzRlMjU0MGUxM2U5NzJjMTJmNDQyN2NjZTAxNA
REXNORD
REXNORD
HT7708-144IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HT7708-144IN
Modular Mat Top Belting; 7708; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 144" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
10196513
BDI #
26253384
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HT7708-144IN/p/26253384
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
19,21
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782934707339
Štandardná veľkosť remeňu
7708
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Open Area
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
144
Štandardná šírka remeňu – milimetre
3657.6
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
High Temperature
Materiál pinu
Polypropylene
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.5
Výška dosky – milimetre
12.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Beige
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10196513
Váha / libry
1.6
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 7708; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 144" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov