https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-4707-RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnM1lTOHhNREl3Tmpjek1Ea3hNVGMzTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4ME56QTNYMUpDWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwwYmU1YTI3NDZkMTQyODZiMWE5OWY1ZGU1ODA0MjhjNjFjY2ZlNDUxY2ZhOWZiYzc0MmI3MDExOWRjOWVhMmQ0
24114052
Pasy modułowe
REXNORD
REXNORD
LF4707-96IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF4707-96IN
Mat Top Modular Belting; 4707; Raised Rib; 1-1/2" Pitch; 96" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material
Nr. katalogowy
LF4707-96IN
Nr kat. BDI
24114052
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/LF4707-96IN/p/24114052
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,765
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699264524
Rozmiar Taśmy Modułowej
4707
Konstrukcja Podstawowa
Raised Rib
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Acetal
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
2.14
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 4707; Raised Rib; 1-1/2" Pitch; 96" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
96 Cale | 2438,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież