https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HT5935-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoak9TOHhNRE0wTXpBMU16VTVNRFUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRlExT1RNMVh6WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzgyOTJhYzA3NjI5Y2M0ZTViMThiN2EwZDdlZDYxYTA2ZjgzZDRmMGI4MWJmNGRlYWE3NmM2Mzg1NTE3YTY4Yg
REXNORD
REXNORD
LF5935-3.75IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF5935-3.75IN
Modular Mat Top Belting; 5935; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 3-3/4" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
LF5935-3.75IN
BDI #
24110015
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/LF5935-3-75IN/p/24110015
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,18
EAN
0793699433562
Štandardná veľkosť remeňu
5935
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.75
Stúpanie – milimetre
19.05
Štandardná šírka remeňu – palce
3.75
Štandardná šírka remeňu – milimetre
95.25
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Polypropylene
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.75 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.34
Výška dosky – milimetre
8.636
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Tan
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10029048
Váha / libry
0.03
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 5935; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 3-3/4" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov