https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5936-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMFl5OHhNREl3T0RjME5ERTNOelk1TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxjNjE1ZWJmNDAzOGRlMDljZmY4MDY2NjIyNDU1NWFmNjliNTI3ZDJhNTEwNWVjMjRjZDAyZTAyYzhlN2JlNDg0
22464030
Pasy modułowe
REXNORD
REXNORD
LF5936-15IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF5936-15IN
Mat Top Modular Belting; 5936; Perforated Top; 3/4" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Nr. katalogowy
LF5936-15IN
Nr kat. BDI
22464030
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/LF5936-15IN/p/22464030
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,737
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699348026
Rozmiar Taśmy Modułowej
5936
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
0.75 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.102
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 5936; Perforated Top; 3/4" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Szerokość Taśmy Modułowej
15 Cale | 381 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,34 Cale | 8,7 Milimetry
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież