https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5936-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMFl5OHhNREl3T0RjME5ERTNOelk1TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxjNjE1ZWJmNDAzOGRlMDljZmY4MDY2NjIyNDU1NWFmNjliNTI3ZDJhNTEwNWVjMjRjZDAyZTAyYzhlN2JlNDg0
21473980
Moduláris szalagok
REXNORD
REXNORD
LF5936-36IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF5936-36IN
Mat Top Modular Belting; 5936; Perforated Top; 3/4" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Anyagszám
LF5936-36IN
BDI anyagszám
21473980
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/LF5936-36IN/p/21473980
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
1,769
EAN
0793699348040
Termékcsoport - BDI
M00330
Moduláris hevederméret
5936
Alapkonstrukció
Perforated Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Polypropylene
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
0.75 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10029059
Súly / LBS
1.3
Hosszú leírás
Mat Top Modular Belting; 5936; Perforated Top; 3/4" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Moduláris hevederszélesség
36 hüvelyk | 914,4 milliméter
Hevedermagasság
0,34 hüvelyk | 8,7 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés