REXNORD
REXNORD
SMB596-15.5"
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD SMB596-15.5"
Modular Mat Top Belting; 596; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 15-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Cut Resistant; Polyester Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
SMB596-15.5IN
BDI #
23869038
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/SMB596-15-5%22/p/23869038
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101715
Váha / Kilogram
0,035
EAN
0782935116680
Štandardná veľkosť remeňu
596
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.5
Stúpanie – milimetre
12.7
Štandardná šírka remeňu – palce
15.5
Štandardná šírka remeňu – milimetre
393.7
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Cut Resistant
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.5 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Klean Top Belt Molded In Blue
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10673410
Váha / libry
0.08
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 596; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 15-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Cut Resistant; Polyester Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov