https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1505-RT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU1DOHhNREl3T0RjME5EQXhNemcxTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQTFYMUpVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmJmZjRkZWI0NTNiYzQ0ZDJmY2FlYjA4NmQwZGQ5ZWE4ZWJiZDViMDNlM2E0ZDA0NzQyOTg2ZDNmOTM3ZjQ3
REXNORD
REXNORD
TCF1505-12
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD TCF1505-12
Mat Top Modular Belting; 1505; Solid Top; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Rubber Top; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
TCF1505-12
BDI #
21580764
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/TCF1505-12/p/21580764
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,789
EAN
0793699472073
Štandardná veľkosť remeňu
1505
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.59
Stúpanie – milimetre
14.986
Štandardná šírka remeňu – palce
12
Štandardná šírka remeňu – milimetre
304.8
Štandardný druh remeňu
Straight Running | Back Flexing
Typ materiálu
Rubber Top
Materiál pinu
Polypropylene
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.59 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.34
Výška dosky – milimetre
8.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.19 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
1.3
Dlhý popis
Mat Top Modular Belting; 1505; Solid Top; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Rubber Top; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov