23869466
Moduláris szalagok
REXNORD
REXNORD
WHT1096-52"
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD WHT1096-52"
Modular Mat Top Belting; 1096; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 52" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
Anyagszám
WHT1096-52IN
BDI anyagszám
23869466
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/WHT1096-52%22/p/23869466
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101715
Súly / Kilogramm
0,121
EAN
0782935250674
Termékcsoport - BDI
M00132
Moduláris hevederméret
1096
Alapkonstrukció
Solid Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running
Anyagtípus
High Temperature
Tû anyaga
Polyester
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Klean Top Belt Molded In White
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10675808
Súly / LBS
0.27
Hosszú leírás
Modular Mat Top Belting; 1096; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 52" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Moduláris hevederszélesség
52 hüvelyk | 1320,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés