https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT1505-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoa01pOHhNRE0wTXpBeU5EUTFPVGd3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTVRVd05WOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTQ5M2IwNjQ4ZWM0Y2M0NmY4ODJlMTYxN2Q5MGMxMmEyYzJhZmU4YWEwNDFiMjYwZTRhMDUzOWRiYWEyZGE3MA
REXNORD
REXNORD
WHT1505-12IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD WHT1505-12IN
Modular Mat Top Belting; 1505; Solid Top; Modular Belting; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
WHT1505-12IN
BDI #
22464088
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/WHT1505-12IN/p/22464088
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,417
EAN
0793699448955
Štandardná veľkosť remeňu
1505
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.59
Stúpanie – milimetre
14.986
Štandardná šírka remeňu – palce
12
Štandardná šírka remeňu – milimetre
304.8
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
High Temperature
Materiál pinu
Polypropylene
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.59 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.34
Výška dosky – milimetre
8.636
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded In White
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10029082
Váha / libry
0.06
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1505; Solid Top; Modular Belting; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov