https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10832514-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMllTOHhNRE0wTXpJMU9EUTRPRGcyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEE0TXpJMU1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM3NzRiNmNlNzJiMTRkYTJjZjZkZDgyODlmODNiNTMwODNmNmE4ZmY1MDJhZGRiZGNiNGEzZjgxMjY4ZWYwOA
26265869
Moduláris szalagok
REXNORD
REXNORD
WHT1655-26.5IN_RBT-RBT
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD WHT1655-26.5IN_RBT-RBT
Modular Mat Top Belting; 1655; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 26-1/2" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material
Anyagszám
10832630
BDI anyagszám
26265869
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/WHT1655-26-5IN-RBT-RBT/p/26265869
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
0,24
EAN
782935355812
Termékcsoport - BDI
M00132
Moduláris hevederméret
1655
Alapkonstrukció
Open Area
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Side Flexing
Anyagtípus
High Temperature
Tû anyaga
Polyester
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Klean Top Flush Grid WHT Belt
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10832630
Súly / LBS
0.24
Hosszú leírás
Modular Mat Top Belting; 1655; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 26-1/2" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Moduláris hevederszélesség
26,5 hüvelyk | 673,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés