https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10832514-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMllTOHhNRE0wTXpJMU9EUTRPRGcyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEE0TXpJMU1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM3NzRiNmNlNzJiMTRkYTJjZjZkZDgyODlmODNiNTMwODNmNmE4ZmY1MDJhZGRiZGNiNGEzZjgxMjY4ZWYwOA
REXNORD
REXNORD
WHT1655-28.5IN_RB-RB
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD WHT1655-28.5IN_RB-RB
Modular Mat Top Belting; 1655; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 28-1/2" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
10832988
BDI #
26265627
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/WHT1655-28-5IN-RB-RB/p/26265627
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
0,25
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782935357069
Štandardná veľkosť remeňu
1655
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Open Area
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
28.5
Štandardná šírka remeňu – milimetre
723.9
Štandardný druh remeňu
Side Flexing
Typ materiálu
High Temperature
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Klean Top Flush Grid WHT Belt
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10832988
Váha / libry
0.25
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1655; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 28-1/2" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov