https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10404693-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobE1pOHhNRE0wTXpFM01URTJNakUwTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEEwTURRMk9UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjN2EzM2M3ZDY2NTAxZDk5YTNmODllNWNkZWMyNDcwZDkzNmZkODJiM2QzY2Q4MmJiN2I1NThmOTY1OGExZA
MARBETT & MCC
MARBETT & MCC
XLG1000FG-85MM_MTW_PT-1DP
MARBETT & MCC MARBETT & MCC
Popis
MARBETT & MCC XLG1000FG-85MM_MTW_PT-1DP
Modular Mat Top Belting; 1000; Perforated Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
XLG1000FG-85MM_MTW_PT-1DP
BDI #
26251972
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/XLG1000FG-85MM-MTW-PT-1DP/p/26251972
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0
EAN
0782934921971
Štandardná veľkosť remeňu
1000
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
3.346
Štandardná šírka remeňu – milimetre
85
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Polypropylene
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.34
Výška dosky – milimetre
8.636
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Flush Grid Molded-To-Width Mat Top Chain With Positrack Molded Green Internally Lubricated Acetal Material
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10404693
Váha / libry
0.02
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1000; Perforated Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov