https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10522808-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaU55OHhNRE0zTmpRek5qZzBNalV5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEExTWpJNE1EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDdhNWU4MjkzZTFkZDkwNWE3MmM5NDAxMDI2OTBkNTNlY2Y2YTc4NTIzNGQyZmI2ZDUyYTFiM2I4YzI4YjUyZA
REXNORD
REXNORD
XLG1001FT-84MM_MTW_PT
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD XLG1001FT-84MM_MTW_PT
Modular Mat Top Belting; 1001; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 84MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material; 8.636MM Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
XLG1001FT-84MM_MTW_PT
BDI #
26252897
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/XLG1001FT-84MM-MTW-PT/p/26252897
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,014
EAN
0782934942723
Štandardná veľkosť remeňu
1001
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
3.307
Štandardná šírka remeňu – milimetre
84
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.34
Výška dosky – milimetre
8.636
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Molded-To-Width Mat Top Chain With Positrack Molded In Green
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10522808
Váha / libry
0.01
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1001; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 84MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material; 8.636MM Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov