https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-26254015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnME1pOHhNRE00T1RBd09UVTJNelkzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNall5TlRRd01UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzhkNTk3MTk1MDM2MWQyNGI3YjQ1MTE2YWM1NjRjNzRkNDA2MTM5OGZmZmFhM2JhZTBiNWE5NWU1OGZmN2I5OA
REXNORD
REXNORD
XLG1005FT-340MM
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD XLG1005FT-340MM
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 340MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
XLG1005FT-340MM
BDI #
26254015
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/XLG1005FT-340MM/p/26254015
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,117
EAN
0782934887871
Štandardná veľkosť remeňu
1005
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
13.386
Štandardná šírka remeňu – milimetre
340
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Green
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10376800
Váha / libry
0.12
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 340MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov