https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1005FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaU1DOHhNRGN5TmpZNE9UTTNOREl6T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQTFSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIyZmRhZTJkZTZmN2FlZWVhOTIyZmVjYTkyMzM0ZDI1OTEyYzVmNTE1OTllNGE4MTE1MjcxYmI2NjU4OGVjOGY
REXNORD
REXNORD
XLG1005FT-425MM
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD XLG1005FT-425MM
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 425MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
10376801
BDI #
26251253
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/XLG1005FT-425MM/p/26251253
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Kilogram
0,14
EAN
782934887888
Štandardná veľkosť remeňu
1005
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
16.732
Štandardná šírka remeňu – milimetre
425
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Green
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10376801
Váha / libry
0.14
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 425MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov