https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1533-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnelpTOHhNRGN5TmpZNU1ERTJNRFkzTUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UTXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmZjljYWQ0ZTU5OGU1NGUyMTM1OTdiYmY2MTI0ZGZiODlmNDc4ZGJlZTdmMGY3Njc3ZDlhYzBkMzQ4YzRjZjA
REXNORD
REXNORD
XLG1533-255MM
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD XLG1533-255MM
Modular Mat Top Belting; 1533; Solid Top; Modular Belting; 14.986MM Pitch; 255MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Stainless Steel Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
XLG1533-255MM
BDI #
28312352
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/XLG1533-255MM/p/28312352
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0
EAN
0782935412416
Štandardná veľkosť remeňu
1533
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.59
Stúpanie – milimetre
14.986
Štandardná šírka remeňu – palce
10.039
Štandardná šírka remeňu – milimetre
255
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.59 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10822715
Váha / libry
0.05
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1533; Solid Top; Modular Belting; 14.986MM Pitch; 255MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Stainless Steel Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov