https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15072990-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoa01pODVPREkxTWpNeE5UWTRPVEkyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEzTWprNU1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNjgxZGMzMzVhMmFhOTFmNDg0MjU4YWMxNzMwYjUyOTU0NTI3ZmEyYzhjNDM4NjQyMWVlMjllZTcwMTRhYzIw
HABASIT BELTING
HABASIT BELTING
S10/30S 30 x 780mm
HABASIT BELTING HABASIT BELTING
Popis
S10/30S 30 x 780mm
Power Transmission Belt; 30MM X 780MM Endless; Polyamide; Yellow Pulley Side; Light Green
Katalógové číslo výrobcu
S10/30 30MM X 780MM ENDLESS
BDI #
15047781
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/S10-30S-30-x-780mm/p/15047781
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HABASIT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,5
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Detail produktu
Power Transmission Belt
Špecifikácia produktu
Power Transmission Belt; 30MM X 780MM Endless; Polyamide; Yellow Pulley Side; Light Green
Dlhý popis
Power Transmission Belt; 30MM X 780MM Endless; Polyamide; Yellow Pulley Side; Light Green