HABASIT BELTING
HABASIT BELTING
F-3EXWT 09 B=1100, L=2800mm FLEXPROOF
HABASIT BELTING HABASIT BELTING
Popis
HABASIT BELTING F-3EXWT 09 B=1100, L=2800mm FLEXPROOF
Katalógové číslo výrobcu
F-3EXWT09 1100MM X 2800MM FLEXPROOF
BDI #
15082163
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/F-3EXWT-09-B=1100,-L=2800mm-FLEXPROOF/p/15082163
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HABASIT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
0