GATES
GATES
1610-IDLR-BUSH
GATES GATES
Popis
GATES 1610-IDLR-BUSH
5/8" Bore; 1610 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length; Ball Bearing
Katalógové číslo výrobcu
1610-IDLR-BUSH
BDI #
1096461
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-p%C3%BAzdra-pre-nap%C3%ADnacie-kladky/1610-IDLR-BUSH/p/1096461
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171600
Váha / Kilogram
0,59
EAN
0072053883824
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Vonkajší priemer - palce
2.25
Vonkajší priemer – milimetre
57.15
Dĺžka - palce
1
Dĺžka – milimetre
25.4
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Rada púzdra
1610
Štýl púzdra
Taper Lock
Typ ložiska
Ball Bearing
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
5/8-18 Thread
Kategória BDI
Idler Bushings
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Idler
Interné číslo výrobcu
7720-2610
Váha / libry
1.3
Dlhý popis
5/8" Bore; 1610 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length; Ball Bearing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov