BROWNING
BROWNING
DATSP
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING DATSP
Base Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3-1/4" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Steel
Katalógové číslo výrobcu
DATSP
BDI #
327166
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADna%C4%8De-pre-nap%C3%ADnacie-kladky/DATSP/p/327166
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,835
EAN
0662289610037
Meno produktu
Idler Tensioner
Typ produktu
Base Mounted
Priemer hriadeľu - palce
0.625
Priemer hriadeľu – milimetre
15.875
Celková dĺžka - palce
4.625
Celková dĺžka – milimetre
117.475
Celková šírka - palce
3.25
Celková šírka – milimetre
82.55
Celková výška - palce
2.063
Celková výška – milimetre
52.4
Used With
IDP1-5/8 Idler Bushing
Montážne skrutky
3/8
Veľkosť závitu
Not Applicable
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiál
Cast Iron
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Shaft Must be Ordered Separately | Double Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Kategória BDI
Idler Tensioners
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Tensioner
Reťazec kľúčového slova
Idler
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
DATSP
Interné číslo výrobcu
1296763
Váha / libry
2.8
Dlhý popis
Base Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3-1/4" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov