https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JXXXXXX-23187050-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnellpOHhNRE13TXprNE5UUTRNemd3Tmk5SlRrUk1MVXBZV0ZoWVdGaGZNak14T0Rjd05UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ2MDMxMDJjNzZiNTZjOTc5MmVhZjhmMGI2NGY1YWYyZGI1NGZlNTJiMzA5OGIyMTc2MTlmZmE2YjQ4NjRhYQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RT 11 TENSIONER INCH BLUE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY RT 11 TENSIONER INCH BLUE
Idler Tensioner; Base Mounted; 2.01" Overall Length; 1.38" Overall Width; 4.23" Overall Height; Adjustable; Galvanized Powder Metal
Katalógové číslo výrobcu
RT 11 TENSIONER INCH BLUE
BDI #
21444633
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADna%C4%8De-pre-nap%C3%ADnacie-kladky/RT-11-TENSIONER-INCH-BLUE/p/21444633
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,27
EAN
0685144174512
Meno produktu
Idler Tensioner
Typ produktu
Base Mounted
Priemer hriadeľu - palce
0
Priemer hriadeľu – milimetre
0
Celková dĺžka - palce
2.01
Celková dĺžka – milimetre
51.054
Celková šírka - palce
1.38
Celková šírka – milimetre
35.052
Celková výška - palce
4.23
Celková výška – milimetre
107.442
Montážne skrutky
M6
Veľkosť závitu
3/8-16
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiál
Galvanized Powder Metal
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Blue | Fully Welded Steel Arm
Kategória BDI
Idler Tensioners
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Tensioner
Reťazec kľúčového slova
Idler
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Dlhý popis
Idler Tensioner; Base Mounted; 2.01" Overall Length; 1.38" Overall Width; 4.23" Overall Height; Adjustable; Galvanized Powder Metal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov