FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
RT4902
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Popis
FENNER DRIVES RT4902
Shaft Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.58" Overall Length; 4" Overall Width; 3.07" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
RT4902
BDI #
17283402
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADna%C4%8De-pre-nap%C3%ADnacie-kladky/RT4902/p/17283402
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
1,68
EAN
0662345064989
Meno produktu
Idler Tensioner
Typ produktu
Shaft Mounted
Priemer hriadeľu - palce
0.5
Priemer hriadeľu – milimetre
12.7
Celková dĺžka - palce
8.58
Celková dĺžka – milimetre
217.932
Celková šírka - palce
4
Celková šírka – milimetre
101.6
Celková výška - palce
3.07
Celková výška – milimetre
77.978
Montážne skrutky
1/2-13
Veľkosť závitu
Not Applicable
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiál
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Laser-Cut Steel Arm | Used for Idler Pulley
Kategória BDI
Idler Tensioners
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Tensioner
Číslo položky výrobcu
Tensioner HvyDuty straight arm
Interné číslo výrobcu
RT4902
Váha / libry
3.7
Dlhý popis
Shaft Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.58" Overall Length; 4" Overall Width; 3.07" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov