FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
VA4001
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Popis
FENNER DRIVES VA4001
V-Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3.98" Outside Diameter; A Belt Series; Nylon
Katalógové číslo výrobcu
VA4001
BDI #
17008111
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-klinov%C3%A9-remene/VA4001/p/17008111
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171806
Váha / Kilogram
0,135
EAN
0662345004824
Meno produktu
V-Belt Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
16.993
Šírka remeňa – palce
0.5
Šírka remeňa – milimetre
12.7
Rada remeňa
A
Počet drážok
1
Šírka tváre - palce
0.5
Šírka tváre – milimetre
12.7
Typ ložiska
Ball Bearing
Vonkajší priemer - palce
3.98
Vonkajší priemer – milimetre
101.092
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Materiál
Nylon
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
6203-2RS Bearing
Kategória BDI
Idler V-Belt Pulleys
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Kľúčové slovo 3
V
Číslo položky výrobcu
3.98" A V-Belt Idler
Interné číslo výrobcu
VA4001
Váha / libry
0.298
Dlhý popis
V-Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3.98" Outside Diameter; A Belt Series; Nylon
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov