FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
VA4002
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Popis
FENNER DRIVES VA4002
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 4" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
Katalógové číslo výrobcu
VA4002
BDI #
17008112
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-klinov%C3%A9-remene/VA4002/p/17008112
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171806
Váha / Kilogram
0,149
EAN
0662345004831
Meno produktu
V-Belt Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
16.993
Šírka remeňa – palce
0.625
Šírka remeňa – milimetre
15.875
Rada remeňa
B
Počet drážok
1
Šírka tváre - palce
0.64
Šírka tváre – milimetre
16.256
Typ ložiska
Ball Bearing
Vonkajší priemer - palce
4
Vonkajší priemer – milimetre
101.6
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Materiál
Nylon
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
6203-2RS Bearing
Kategória BDI
Idler V-Belt Pulleys
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Kľúčové slovo 3
V
Číslo položky výrobcu
4" B V-Belt Idler
Interné číslo výrobcu
VA4002
Váha / libry
0.327
Dlhý popis
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 4" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov