GATES
GATES
37-IDL-SPRK
GATES GATES
Popis
GATES 37-IDL-SPRK
Synchronous Belt; 40MM Bore; 37MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 30 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 130.886MM Outside Diameter; Steel
Katalógové číslo výrobcu
37-IDL-SPRK
BDI #
1104885
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-ozuben%C3%A9-(synchr%C3%B3nne)-remene/37-IDL-SPRK/p/1104885
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171806
Váha / Kilogram
6,11
EAN
0072053190298
Meno produktu
Synchronous Belt Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Šírka remeňa – palce
1.457
Šírka remeňa – milimetre
37
Rada remeňa
14M
Rozteč remeňa
14 MM
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
2.06
Šírka tváre – milimetre
52.324
Typ ložiska
Ball Bearing
Príruby
Yes
Vonkajší priemer - palce
5.153
Vonkajší priemer – milimetre
130.886
Dĺžka cez dieru – palce
0.906
Dĺžka cez dieru – milimetre
23
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
6308 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Kategória BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Kľúčové slovo 3
Synchronous
Číslo položky výrobcu
37-IDL-SPRK
Interné číslo výrobcu
7720-1610
Váha / libry
13.46
Dlhý popis
Synchronous Belt; 40MM Bore; 37MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 30 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 130.886MM Outside Diameter; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov