TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
CB4 FLAT IDLER
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY CB4 FLAT IDLER
Flat Belt; 1/2" Bore; 1" Maximum Belt Width; 4-3/4" Outside Diameter; 1" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
Katalógové číslo výrobcu
CB4 FLAT IDLER
BDI #
21444512
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-ploch%C3%A9-remene/CB4-FLAT-IDLER/p/21444512
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171806
Váha / Kilogram
0,74
EAN
0685144174727
Meno produktu
Flat Belt Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Šírka tváre - palce
1
Šírka tváre – milimetre
25.4
Typ ložiska
Ball Bearing
Príruby
Yes
Vonkajší priemer - palce
4.75
Vonkajší priemer – milimetre
120.65
Dĺžka cez dieru – palce
0.719
Dĺžka cez dieru – milimetre
18.263
Materiál
Steel
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Pre Lubricated
Kategória BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Kľúčové slovo 3
Flat
Reťazec kľúčového slova
Idler Belt Flat
Interné číslo výrobcu
17472
Váha / libry
1.63
Dlhý popis
Flat Belt; 1/2" Bore; 1" Maximum Belt Width; 4-3/4" Outside Diameter; 1" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
Maximum Belt Width
1 Inch | 25,4 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov