https://www.bdiexpress.com/medias/INDSATSPKTXX-IDLR-BB-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa1pDOHhNRFUwT0RFek5EZzNNVEEzTUM5SlRrUlRRVlJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOHhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhMGI4NGJkMWY0NjM5NGEzNGMwNWY3YWI1NzFmODE2YjdmZjg2Yjk5MmY5NDUyOTBlZTNiYzgxZWM4NDI4MmI
SATI
SATI
08B-1/Z=16 NR. PC09016
SATI SATI
Popis
SATI 08B-1/Z=16 NR. PC09016
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Katalógové číslo výrobcu
08B-1/Z=16 NR. PC09016
BDI #
1405061
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADnacie-ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-re%C5%A5aze/08B-1-Z=16-NR-PC09016/p/1405061
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0,12
Vnútorný priemer - palce
0.63
Vnútorný priemer – milimetre
16
Veľkosť reťaze
08B
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Typ reťaze
Roller Chain
Počet zubov
16
Počet radov zubov
1
Kalené ozubenie
No
Vonkajší priemer - palce
2.814
Vonkajší priemer – milimetre
71.476
Dĺžka cez dieru – palce
0.72
Dĺžka cez dieru – milimetre
18.3
Typ ložiska
Ball Bearing
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Idler Chain Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
URL výrobcu
https://satispa.com
Dlhý popis
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov