DODGE
DODGE
40BB17H
DODGE DODGE
Popis
DODGE 40BB17H
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Steel
Katalógové číslo výrobcu
40BB17H
BDI #
252009
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADnacie-ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-re%C5%A5aze/40BB17H/p/252009
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111900
Váha / Kilogram
0,222
EAN
0782475051755
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Veľkosť reťaze
40
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Typ reťaze
Roller Chain
Počet zubov
17
Počet radov zubov
1
Kalené ozubenie
Yes
Vonkajší priemer - palce
2.974
Vonkajší priemer – milimetre
75.54
Dĺžka cez dieru – palce
0.72
Dĺžka cez dieru – milimetre
18.288
Typ ložiska
Ball Bearing
Materiál
Steel
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Idler Chain Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
102061
Váha / libry
0.49
Dlhý popis
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov