![KSR16-L0-08-10-16-08](/medias/INDINAXXXXXX-KSR-IDLRSPRKT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoaVpTOHhNRFV4T0RReU1UUXpPRFE1TkM5SlRrUkpUa0ZZV0ZoWVdGaGZTMU5TWDBsRVRGSlRVRkpMVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyNTljOGM0OWM2ZTJmNjRiMTIyZmEwMjM1OGMxZmI5ZThiZGQzNThhNDUzMjJiNmU3MTVmNzZiMWViNzcyYjY)
![KSR16-L0-08-10-16-08](/medias/INDINAXXXXXX-KSR-IDLRSPRKT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoaVpTOHhNRFV4T0RReU1UUXpPRFE1TkM5SlRrUkpUa0ZZV0ZoWVdGaGZTMU5TWDBsRVRGSlRVRkpMVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyNTljOGM0OWM2ZTJmNjRiMTIyZmEwMjM1OGMxZmI5ZThiZGQzNThhNDUzMjJiNmU3MTVmNzZiMWViNzcyYjY)
INA
INA
KSR16-L0-08-10-16-08
INA INA
Popis
KSR 16.L0.08.10.16.08
Idler Chain Sprocket; 16.2MM Bore Diameter; 40MM Outside Diameter; 18.3MM Overall Width; 65.1MM Pitch Circle Diameter; 16 Number Of Teeth
Katalógové číslo výrobcu
0008338270000
BDI #
1175025
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADnacie-ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-re%C5%A5aze/KSR16-L0-08-10-16-08/p/1175025
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0,16
EAN
4012802789966
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Váha / libry
0.35274
Detail produktu
Idler Chain Sprocket
Špecifikácia produktu
16.2MM Bore Diameter; 40MM Outside Diameter; 18.3MM Overall Width; 65.1MM Pitch Circle Diameter; 16 Number Of Teeth
Dlhý popis
Idler Chain Sprocket; 16.2MM Bore Diameter; 40MM Outside Diameter; 18.3MM Overall Width; 65.1MM Pitch Circle Diameter; 16 Number Of Teeth