FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
CT1102
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Popis
FENNER DRIVES CT1102
Slider; 40 Chain Size; Roller Chain; 0.79" Face Width; 1/2" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Katalógové číslo výrobcu
CT1102
BDI #
17008102
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-ozuben%C3%BDch-kolies-pre-re%C5%A5aze/CT1102/p/17008102
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,347
EAN
0662345005470
Typ produktu
Slider
Veľkosť reťaze
40
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Typ reťaze
Roller Chain
Montáž komponentov
Tensioner with Head
Uchytávacia metóda
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Typy nastavení (regulácie)
Spring
Počet prameňov
1
Šírka tváre - palce
0.79
Šírka tváre – milimetre
20.066
Celková dĺžka - palce
5.5
Celková dĺžka – milimetre
139.7
Celková šírka - palce
0.98
Celková šírka – milimetre
24.892
Celková výška - palce
5.6
Celková výška – milimetre
142.24
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória BDI
Idler Chain Assemblies
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
Interné číslo výrobcu
CT1102
Váha / libry
0.765
Dlhý popis
Slider; 40 Chain Size; Roller Chain; 0.79" Face Width; 1/2" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov