Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Palec – metrický:
Metric
Vnútorný priemer – milimetre:
48
Vnútorný priemer - palce:
1,89
Ostatné vlastnosti:
Single Position Engagement | Zero Backlash | Indexing Ring | Mechanical Switch or Proximity Sensor
Globálne číslo dielu GPN:
419467
Profil zubu:
Static Torque 600 to 800Nm
Meno produktu:
Torque Limiter
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
47,625
Vnútorný priemer - palce:
1,875
Ostatné vlastnosti:
Multi Position | Zero Backlash | Indexing Ring | Mechanical Switch or Proximity Sensor
Globálne číslo dielu GPN:
419461
Profil zubu:
Static Torque 500 to 800Nm
Meno produktu:
Torque Limiter
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
69,85
Vnútorný priemer - palce:
2,75
Ostatné vlastnosti:
Full Disengagement | Zero Backlash | Indexing Ring | Mechanical Switch or Proximity Sensor
Globálne číslo dielu GPN:
419508
Profil zubu:
Static Torque 1800 to 2700Nm
Meno produktu:
Torque Limiter
TL350-2-TH22JD1
Popis
TSUBAKI TL350-2-TH22JD1
Katalógové číslo výrobcu TL350-2-TH22JD1
BDI # 23951951
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Palec – metrický:
Metric
Vnútorný priemer – milimetre:
22
Vnútorný priemer - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Easy Set Adjustment | Torque Limiter Side Bore
Profil zubu:
Static Torque 34 to 149Nm
Meno produktu:
Torque Limiter
Typ produktu:
Friction Facing
TL350-1-B4.5-20J
Popis
TL350-1-B4,5-20J
Katalógové číslo výrobcu 5030035010+503903504
BDI # 15040177
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Bushed
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Easy Set Adjustment | 20MM Bore
Profil zubu:
Static Torque 20 to 74Nm
Meno produktu:
Torque Limiter
Typ produktu:
Friction Facing