01/490.610.2/19H7#7005108
Popis
01/490.610.2/19H7#7005108
Katalógové číslo výrobcu 01/490.610.2/19H7
BDI # 15041712
EAS 01/496.525.0/12H7/19H7 #7041994
Popis
MAYR POWER TRANS. EAS 01/496.525.0/12H7/19H7 #7041994
Katalógové číslo výrobcu EAS 01/496.525.0/12H7/19H7 #7041994
BDI # 20541818
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
22,225
Vnútorný priemer - palce:
0,875
Ostatné vlastnosti:
Single Position Engagement | Bidirectional | Flexible Coupling | Compact Design | Corrosion Resistant Hard Anodized Housing | Stainless Trip Plate
Profil zubu:
Static Torque 50 to 1200Lb-in
Meno produktu:
Overload Safety Device
Typ produktu:
Roller Detent
ORC3SMCMP18P18
Popis
BOSTON GEAR ORC3SMCMP18P18
Katalógové číslo výrobcu ORC3SMCMP18P18
BDI # 164125
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
28,575
Vnútorný priemer - palce:
1,125
Ostatné vlastnosti:
Single Position Engagement | Bidirectional | Flexible Coupling | Medium Torque | With Pin Actuator
Profil zubu:
Static Torque 800 to 2200Lb-in
Meno produktu:
Overload Safety Device
Typ produktu:
Pawl
ORC2FJRHP16P24
Popis
BOSTON GEAR ORC2FJRHP16P24
Katalógové číslo výrobcu ORC2FJRHP16P24
BDI # 163015
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
25,4
Vnútorný priemer - palce:
1
Ostatné vlastnosti:
Single Position Engagement | Bidirectional | Rigid Coupling | Heavy Torque | Full Shaft
Profil zubu:
Static Torque 400 to 1000Lb-in
Meno produktu:
Overload Safety Device
Typ produktu:
Pawl