https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSHUBXXX-FC-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoalpDOHhNRGN4TmpBeE5ERTRNalF6TUM5SlRrUkNUMU5JVlVKWVdGaGZSa05mUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGU0OGM3ZDAyZTAxYzY2OWFiYmQ4MDczY2RhZDk2YTBkNjdmMjRjYjliNTViY2NkYTNhM2RmMGVmZDc1MTBkYg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FC20 5/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FC20 5/8
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2" Outside Diameter; 1.438" Length Thru Bore; FC20 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 1000 | Rubber 250 | Polyurethane 470In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
FC20 5/8
BDI #
160603
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-flexibiln%C3%A9---N%C3%A1boje/FC20-5-8/p/160603
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
0,54
EAN
0781711082607
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Priemer náboju - palce
1.75
Priemer náboju – milimetre
44.45
Druh spojky
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Drážka Áno/Nie
Yes
Vonkajší priemer - palce
2
Vonkajší priemer – milimetre
50.8
Dĺžka cez dieru – palce
1.438
Dĺžka cez dieru – milimetre
36.525
Veľkosť alebo rad spojky
FC20
Uchytávacia metóda
Set Screw
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Materiál
Steel
Maximálna rýchlosť RPM
3450
Profil zubu
Bronze 1000 | Rubber 250 | Polyurethane 470In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória BDI
Couplings Jaw Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Jaw
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
0.54
Dlhý popis
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2" Outside Diameter; 1.438" Length Thru Bore; FC20 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 1000 | Rubber 250 | Polyurethane 470In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov