![QF250X2-15/16](/medias/INDL-JHUBXXX-QF-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaU15OHhNRGN4TlRVM09EZ3lOamM0TWk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVVVpmUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFjODgzMWJlOWYzMTExM2MyMTc2MGJiNjY3NDhjODNkZTA0OGQyYmQzMmQyZGNkM2EyODkzMTJlZGQ4YzA5Nw)
![QF250X2-15/16](/medias/INDL-JHUBXXX-QF-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaU15OHhNRGN4TlRVM09EZ3lOamM0TWk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVVVpmUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFjODgzMWJlOWYzMTExM2MyMTc2MGJiNjY3NDhjODNkZTA0OGQyYmQzMmQyZGNkM2EyODkzMTJlZGQ4YzA5Nw)
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
QF250X2-15/16
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY QF250X2-15/16
Jaw Coupling Hub; 2-15/16" Bore; 5.791" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 7.48" Outside Diameter; 3.1" Length Thru Bore; QF250 Size or Series; Set Screw; Steel; 3800 Maximum Speed; Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
QF250X2-15/16
BDI #
21962383
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-flexibiln%C3%A9---N%C3%A1boje/QF250X2-15-16/p/21962383
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
11,27
EAN
0883450442299
Vnútorný priemer - palce
2.938
Vnútorný priemer – milimetre
74.625
Priemer náboju - palce
5.791
Priemer náboju – milimetre
147.1
Druh spojky
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Drážka Áno/Nie
Yes
Vonkajší priemer - palce
7.48
Vonkajší priemer – milimetre
190
Dĺžka cez dieru – palce
3.1
Dĺžka cez dieru – milimetre
78.74
Veľkosť alebo rad spojky
QF250
Uchytávacia metóda
Set Screw
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Materiál
Steel
Maximálna rýchlosť RPM
3800
Profil zubu
Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória BDI
Couplings Jaw Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Jaw
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Dlhý popis
Jaw Coupling Hub; 2-15/16" Bore; 5.791" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 7.48" Outside Diameter; 3.1" Length Thru Bore; QF250 Size or Series; Set Screw; Steel; 3800 Maximum Speed; Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov