TIMKEN
TIMKEN
QF100DESPBODYX627MM
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QF100DESPBODYX627MM
Assembly, Spacer; 108MM Outside Diameter; 627MM Distance Between Shaft Ends; 627MM Width; Spacer Assembly; Steel; QF100 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
QF100DESPBODYX627MM
BDI #
21963464
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-flexibiln%C3%A9---Podlo%C5%BEky/QF100DESPBODYX627MM/p/21963464
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0883450851176
Vonkajší priemer - palce
4.252
Vonkajší priemer – milimetre
108
Druh spojky
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiál
Steel
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
24.685
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
627
Šírka – palce
24.685
Šírka – milimetre
627
Veľkosť alebo rad spojky
QF100
Maximálna rýchlosť RPM
4500
Profil zubu
Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Kategória BDI
Couplings Jaw Spacer
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.80.00
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Jaw
Reťazec kľúčového slova
Coupling Jaw
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Assembly, Spacer; 108MM Outside Diameter; 627MM Distance Between Shaft Ends; 627MM Width; Spacer Assembly; Steel; QF100 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov