TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
QF250SPBODYX10
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY QF250SPBODYX10
Assembly, Spacer; 5.79" Outside Diameter; 10" Distance Between Shaft Ends; 10" Width; Spacer Assembly; Steel; QF250 Size or Series; 3800 Maximum Speed RPM; Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
QF250SPBODYX10
BDI #
21963850
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-flexibiln%C3%A9---Podlo%C5%BEky/QF250SPBODYX10/p/21963850
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0013992131478
Vonkajší priemer - palce
5.79
Vonkajší priemer – milimetre
147.066
Druh spojky
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiál
Steel
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
10
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
254
Šírka – palce
10
Šírka – milimetre
254
Veľkosť alebo rad spojky
QF250
Maximálna rýchlosť RPM
3800
Profil zubu
Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Kategória BDI
Couplings Jaw Spacer
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.80.00
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Jaw
Reťazec kľúčového slova
Coupling Jaw
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Assembly, Spacer; 5.79" Outside Diameter; 10" Distance Between Shaft Ends; 10" Width; Spacer Assembly; Steel; QF250 Size or Series; 3800 Maximum Speed RPM; Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov