https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPDRXX-CJ75-145-GRN-JAWCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobU5DOHhNREkwTURNNE56azNNekUxTUM5SlRrUk1MVXBUVUVSU1dGaGZRMG8zTlY4eE5EVmZSMUpPWDBwQlYwTlFSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjA0NjMzNjM3YjZmN2Y0ZTFiYTNkZGU0NmM4ODcyN2UzNmQwNTQ0YzQxY2VmYWZjNTE2OTcxOWM3NThkZWNhZQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
CJ 110 SPIDER 64D GREEN
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY CJ 110 SPIDER 64D GREEN
Spider, Coupling; 10.04" Outside Diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 1.65" Thickness; 110/125 Size or Series; 2240 Max Speed; 79650In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
CJ 110 SPIDER 64D GREEN
BDI #
23186714
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-flexibiln%C3%A9---Tlmiace-elementy/CJ-110-SPIDER-64D-GREEN/p/23186714
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
1,247
EAN
0685144722737
Vonkajší priemer - palce
10.04
Vonkajší priemer – milimetre
255.016
Druh spojky
Jaw Coupling
Komponent
Spider
Materiál
Urethane
Hrúbka - palce
1.65
Hrúbka – milimetre
41.91
Veľkosť alebo rad spojky
110/125
Maximálna rýchlosť RPM
2240
Profil zubu
79650In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
10 Curved Jaw | 64 Shore D Hardness | Green Finish
Kategória BDI
Couplings Jaw Spider
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Spider
Reťazec kľúčového slova
Coupling Jaw
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Dlhý popis
Spider, Coupling; 10.04" Outside Diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 1.65" Thickness; 110/125 Size or Series; 2240 Max Speed; 79650In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov