BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
XFCR30
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR XFCR30
Spider, Coupling; 3" Outside Diameter; Jaw Coupling; Rubber; FC30 Size or Series; 3450 Max Speed; 800In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
XFCR30
BDI #
160518
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-flexibiln%C3%A9---Tlmiace-elementy/XFCR30/p/160518
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
0,059
EAN
0781711080863
Vonkajší priemer - palce
3
Vonkajší priemer – milimetre
76.2
Druh spojky
Jaw Coupling
Komponent
Spider
Materiál
Rubber
Veľkosť alebo rad spojky
FC30
Maximálna rýchlosť RPM
3450
Profil zubu
800In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória BDI
Couplings Jaw Spider
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Spider
Reťazec kľúčového slova
Coupling Jaw
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
Spider, Coupling; 3" Outside Diameter; Jaw Coupling; Rubber; FC30 Size or Series; 3450 Max Speed; 800In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov