![F 2S SLEEVE W/O-RING +](/medias/INDTIMSLVXXX-FA-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoak5DOHhNREkwTkRnMk1qZzJPVFV6TkM5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZSa0ZmUjFKRFVFZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYjI3NGM1YTQ5NTdjN2ViYWI2MzAxMzM1YjZhNTNhZDJhZDMwNTg2YjRjYjRmZGVlODhhZWE3NzVhNzYzZDhj)
![F 2S SLEEVE W/O-RING +](/medias/INDTIMSLVXXX-FA-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoak5DOHhNREkwTkRnMk1qZzJPVFV6TkM5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZSa0ZmUjFKRFVFZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYjI3NGM1YTQ5NTdjN2ViYWI2MzAxMzM1YjZhNTNhZDJhZDMwNTg2YjRjYjRmZGVlODhhZWE3NzVhNzYzZDhj)
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
F 2S SLEEVE W/O-RING +
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY F 2S SLEEVE W/O-RING +
Sleeve Assembly; 7" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 0.13" Distance Between Shaft Ends; 5" Width; F 2 Coupling Series; 7500 Speed; 31500In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
F 2S SLEEVE WITH O-RING
BDI #
597446
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Ozuben%C3%A9-spojky/Ozuben%C3%A9-koleso-ruk%C3%A1vy/F-2S-SLEEVE-W-O-RING-+/p/597446
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163005
Váha / Kilogram
2,81
EAN
0697904001754
Vonkajší priemer - palce
7
Vonkajší priemer – milimetre
177.8
Druh spojky
Gear Coupling
Komponent
Sleeve Assembly
Materiál
Steel
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
0.13
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
3.3
Šírka – palce
5
Šírka – milimetre
127
Veľkosť alebo rad spojky
F 2
Maximálna rýchlosť RPM
7500
Profil zubu
31500In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Engagement | Flanged | With Vari Crown Tooth | 5000RPM Unbalanced Speed | Shrouded Bolt | With O-Ring
Kategória BDI
Couplings Gear Sleeve
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Gear
Reťazec kľúčového slova
Coupling Gear
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Váha / libry
6.2
Dlhý popis
Sleeve Assembly; 7" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 0.13" Distance Between Shaft Ends; 5" Width; F 2 Coupling Series; 7500 Speed; 31500In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov