SKF
SKF
PHE 70GCCOVER
SKF SKF
Popis
SKF PHE 70GCCOVER
Sleeve Assembly; 527MM Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 10MM Distance Between Shaft Ends; 544MM Width; 70 Coupling Series; 2150 Speed; 112413Nm Torque
Katalógové číslo výrobcu
PHE 70GCCOVER
BDI #
1291763
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Ozuben%C3%A9-spojky/Ozuben%C3%A9-koleso-ruk%C3%A1vy/PHE-70GCCOVER/p/1291763
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163005
Váha / Kilogram
63
EAN
7316572624609
Vonkajší priemer - palce
20.748
Vonkajší priemer – milimetre
527
Druh spojky
Gear Coupling
Komponent
Sleeve Assembly
Materiál
Steel
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
0.394
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
10
Šírka – palce
21.417
Šírka – milimetre
544
Veľkosť alebo rad spojky
70
Maximálna rýchlosť RPM
2150
Profil zubu
112413Nm
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Engagement
Kategória BDI
Couplings Gear Sleeve
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Gear
Reťazec kľúčového slova
Coupling Gear
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Sleeve Assembly; 527MM Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 10MM Distance Between Shaft Ends; 544MM Width; 70 Coupling Series; 2150 Speed; 112413Nm Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov