https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNU5DOHhNREl3T0Rjek9EUXhNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUZYMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlNTZhMDJhZWUzOGNjMzI5ZTVkNmI0NTk3ZGVlMWU0ZDM1NjA2OTNmODEzMjU0MTA0MjEwMjM1OGIyMmZjZDA2
REXNORD
REXNORD
140 HTL HUB OMEGA 7300858
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 140 HTL HUB OMEGA 7300858
Hub, Elastomeric Coupling; 20-7/8" Outside Diameter; 15" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 6" Length Thru Bore; E140 Size or Series; 7060 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 1500 Maximum Speed; 340200In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
140 HTL HUB OMEGA 7300858
BDI #
18138663
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Elastick%C3%BD-n%C3%A1boj/140-HTL-HUB-OMEGA-7300858/p/18138663
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
115,403
EAN
0698210857486
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
20.875
Vonkajší priemer – milimetre
530.225
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Bushed
Rozsah otvoru - palce
4-9/16 To 7
Rozsah otvoru – milimetre
90 To 175
Priemer náboju - palce
15
Priemer náboju – milimetre
381
Dĺžka cez dieru – palce
6
Dĺžka cez dieru – milimetre
152.4
Veľkosť alebo rad spojky
E140
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
7060
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Maximálna rýchlosť RPM
1500
Profil zubu
340200In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
7300858
Váha / libry
254.42
Dlhý popis
Hub, Elastomeric Coupling; 20-7/8" Outside Diameter; 15" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 6" Length Thru Bore; E140 Size or Series; 7060 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 1500 Maximum Speed; 340200In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov