https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-S-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneU1pOHhNRFF5TWpNMk5UUXlNVFU1T0M5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMWE2MWUyMGIyM2E4MTllNTJlNGE2YmM2ZTM5Y2Y0M2MyYzc1YzhhNTQyZTc5YWJjZWJjMWM3MWZmYTk1MTBj
DODGE
DODGE
6S X 1 1/8
DODGE DODGE
Popis
DODGE 6S X 1 1/8
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-5/8" Length Thru Bore; 6S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
6S X 1 1/8
BDI #
238671
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Elastick%C3%BD-n%C3%A1boj/6S-X-1-1-8/p/238671
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
1,04
EAN
0782475871933
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Vonkajší priemer - palce
4
Vonkajší priemer – milimetre
101.6
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Flanged
Profil otvoru
Finished Bore
Priemer náboju - palce
2.81
Priemer náboju – milimetre
71.374
Dĺžka cez dieru – palce
1.625
Dĺžka cez dieru – milimetre
41.275
Veľkosť alebo rad spojky
6S
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Cast Iron
Maximálna rýchlosť RPM
6000
Profil zubu
450In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
D-FLEX 6S X 1 1/8 FLANGE
Interné číslo výrobcu
004519
Váha / libry
2.29
Dlhý popis
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-5/8" Length Thru Bore; 6S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov