https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-PX-BS-8BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoalpDOHhNRFF5TWpRd01UWTVOVGMzTkM5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFXRjlDVTE4NFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNmMGEyOWE3Y2JlNmM3ZTQwM2QxNzlmNTc0NDRmYWE1NjE2MDlmMDBhYmM1MGFmNGU3NjMyOWU1MWU3YmUzMTM
DODGE
DODGE
PX140H TL 3535
DODGE DODGE
Popis
DODGE PX140H TL 3535
Hub, Elastomeric Coupling; 13" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 3-1/2" Length Thru Bore; PX140 | PH172 | PF172 Size or Series; 3535 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1840 Maximum Speed; 27590In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
PX140H TL 3535
BDI #
239589
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Elastick%C3%BD-n%C3%A1boj/PX140H-TL-3535/p/239589
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
25,624
EAN
0782475009756
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
13
Vonkajší priemer – milimetre
330.2
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Flanged
Profil otvoru
Bushed
Rozsah otvoru - palce
1-3/16 To 3-15/16
Rozsah otvoru – milimetre
32 To 95
Priemer náboju - palce
0
Priemer náboju – milimetre
0
Dĺžka cez dieru – palce
3.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
88.9
Veľkosť alebo rad spojky
PX140 | PH172 | PF172
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
3535
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Ductile Iron
Maximálna rýchlosť RPM
1840
Profil zubu
27590In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
PX140H TAPER LOCK FLG ASSY 3535
Interné číslo výrobcu
011134
Váha / libry
56.5
Dlhý popis
Hub, Elastomeric Coupling; 13" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 3-1/2" Length Thru Bore; PX140 | PH172 | PF172 Size or Series; 3535 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1840 Maximum Speed; 27590In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov