https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-PX-BS-5BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnMU9DOHhNRFF5TWpRd016ZzFPRFEyTWk5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFXRjlDVTE4MVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0MTRiZWRhNDM3Y2E0NTIxZDdlZmUwYzBmMDVlZmFmNmViZDcyYWRlY2JiNzgyODNjZjZlNTUwNTAzMTI1MWU
DODGE
DODGE
PX50 TL 1108
DODGE DODGE
Popis
DODGE PX50 TL 1108
Hub, Elastomeric Coupling; 4.658" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 7/8" Length Thru Bore; PX50 Size or Series; 1108 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 4500 Maximum Speed; 900In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
PX50 TL 1108
BDI #
239709
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Elastick%C3%BD-n%C3%A1boj/PX50-TL-1108/p/239709
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
0,885
EAN
0782475008964
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
4.658
Vonkajší priemer – milimetre
118.313
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Flanged
Profil otvoru
Bushed
Rozsah otvoru - palce
1/2 To 1-1/8
Rozsah otvoru – milimetre
14 To 25
Priemer náboju - palce
0
Priemer náboju – milimetre
0
Dĺžka cez dieru – palce
0.875
Dĺžka cez dieru – milimetre
22.225
Veľkosť alebo rad spojky
PX50
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
1108
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Ductile Iron
Maximálna rýchlosť RPM
4500
Profil zubu
900In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
PX50 TAPER-LOCK FLG ASSY 1108
Interné číslo výrobcu
010601
Váha / libry
1.95
Dlhý popis
Hub, Elastomeric Coupling; 4.658" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 7/8" Length Thru Bore; PX50 Size or Series; 1108 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 4500 Maximum Speed; 900In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov