https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNU55OHhNRGMzTWprMk1USTVOalF4TkM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTVlNmRmMzU0ZGJlNjIyNWE2MTQ3OWVjYzRjNjNhOTMyMzc0ZTA2YTQzOGUwMTYxYzYwOTMxYjg0ZWQ0NTY4YQ
DODGE
DODGE
RAPTOR 80HCB 3-1/16IN
DODGE DODGE
Popis
DODGE RAPTOR 80HCB 3-1/16IN
Hub, Elastomeric Coupling; 3-1/16" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 9.49" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 4.87" Length Thru Bore; E80 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 2000 Maximum Speed; 39503In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
RAPTOR 80HCB 3-1/16IN
BDI #
20492801
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Elastick%C3%BD-n%C3%A1boj/RAPTOR-80HCB-3-1-16IN/p/20492801
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
41,867
EAN
0782477281839
Vnútorný priemer - palce
3.063
Vnútorný priemer – milimetre
77.8
Vonkajší priemer - palce
11.25
Vonkajší priemer – milimetre
285.75
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Priemer náboju - palce
9.49
Priemer náboju – milimetre
241.046
Dĺžka cez dieru – palce
4.87
Dĺžka cez dieru – milimetre
123.698
Veľkosť alebo rad spojky
E80
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Ductile Iron
Maximálna rýchlosť RPM
2000
Profil zubu
39503In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Interference Shaft Fit | 2 Set Screws
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
015890
Váha / libry
92.3
Dlhý popis
Hub, Elastomeric Coupling; 3-1/16" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 9.49" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 4.87" Length Thru Bore; E80 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 2000 Maximum Speed; 39503In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov