https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnM09TOHhNRFkwTlRZNU9Ea3dOREE1TkM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFhZGYwZmI0ZTkzNDAxODQyOGFlYTk5YjkzYzQzNmI4YmQ3NDQ2YTk1YjE2YTA1NDQwNGUzNmEyZTI2ZTkwZmI
DODGE
DODGE
RAPTOR 80HCBM 1-15/16IN
DODGE DODGE
Popis
DODGE RAPTOR 80HCBM 1-15/16IN
Elastomeric Coupling Hub; 1.937" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 9.49" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 4.87" Length; E80 Coupling Size; Ductile Iron Material; 2000 RPM Speed; 39503In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
RAPTOR 80HCBM 1-15/16IN
BDI #
20493263
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Elastick%C3%BD-n%C3%A1boj/RAPTOR-80HCBM-1-15-16IN/p/20493263
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0782477419485
Vnútorný priemer - palce
1.937
Vnútorný priemer – milimetre
49.2
Vonkajší priemer - palce
11.25
Vonkajší priemer – milimetre
285.75
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Priemer náboju - palce
9.49
Priemer náboju – milimetre
241.046
Dĺžka cez dieru – palce
4.87
Dĺžka cez dieru – milimetre
123.698
Veľkosť alebo rad spojky
E80
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Ductile Iron
Maximálna rýchlosť RPM
2000
Profil zubu
39503In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split-Tire | 2 Set Screws
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://www.dodge-pt.com
Interné číslo výrobcu
16169
Váha / libry
94
Dlhý popis
Elastomeric Coupling Hub; 1.937" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 9.49" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 4.87" Length; E80 Coupling Size; Ductile Iron Material; 2000 RPM Speed; 39503In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov